Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)

DIN 9021, cinkots tērauds
DIN 9021A ZN M5/ 5,3

Izstr. nr. 04165
EAN 4011231365185

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)

Izstr. nr. 04165

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums
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
Var lietot ar skrūves vītni

M5

Iekšējais diametrs (d1)

5,3 mm

Ārējais diametrs (d2)

15 mm

Biezums (h1)

1,2 mm

Standarti

DIN 9021

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Dizains

Ar lielu ārējo diametru