Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)
DIN 9021, cinkots tērauds
DIN 9021A ZN M6/6,4
Izstr. nr. 04166
EAN 4011231365239
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
Var lietot ar skrūves vītni | M6 |
Iekšējais diametrs (d1) | 6,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 18 mm |
Biezums (h1) | 1,6 mm |
Standarti | DIN 9021 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Dizains | Ar lielu ārējo diametru |
Atbilstība RoHS | Jā |