Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)
DIN 9021, cinkots tērauds
PAPL DIN 9021A ZP M12 13X37X3
Izstr. nr. 041612
EAN 4011231364942
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
Var lietot ar skrūves vītni | M12 |
Iekšējais diametrs (d1) | 13 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 37 mm |
Biezums (h1) | 3 mm |
Standarti | DIN 9021 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Dizains | Ar lielu ārējo diametru |
Atbilstība RoHS | Jā |