Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), gluds A2 nerūsējošais tērauds

DIN 9021, gluds nerūsējošais tērauds, A2
PAPLA.-DIN9021-A2-D10,5

Izstr. nr. 041910

EAN 4011231365789

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), gluds A2 nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 041910

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M10

Iekšējais diametrs (d1)

10,5 mm

Ārējais diametrs (d2)

30 mm

Biezums (h1)

2,5 mm

Standarti

DIN 9021

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Dizains

Ar lielu ārējo diametru

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija