Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), gluds A2 nerūsējošais tērauds
DIN 9021, gluds nerūsējošais tērauds, A2
PAPLA.-DIN9021-A2-D17,0
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
Var lietot ar skrūves vītni | M16 |
Iekšējais diametrs (d1) | 17 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 50 mm |
Biezums (h1) | 3 mm |
Standarti | DIN 9021 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Dizains | Ar lielu ārējo diametru |
Atbilstība RoHS | Jā |