Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), gluds A2 nerūsējošais tērauds
DIN 9021, gluds nerūsējošais tērauds, A2
PAPLA.-DIN9021-A2-D8,4

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M8 |
Iekšējais diametrs (d1) | 8,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 24 mm |
Biezums (h1) | 2 mm |
Standarti | DIN 9021 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 140 HV |
Dizains | Ar lielu ārējo diametru |
Atbilstība RoHS | Jā |