Paralēlās skrūvspīles Mondial
Paralēlās skrūvspīles Mondial
SKRŪVSPĪLES-175MM
Izstr. nr. 0714671051
EAN 4045989608560
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Formā kalts tērauds (CF45 tērauds), žokļi un lakta cietināta ar indukciju (HRC 52-58)
- Regulējama vadotne nodrošina precīzu fiksāciju
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Grozāmu un maināmu caurules spīlēšanas žokļu turēšanas kronšteins.
Iespīlēšanas spīles platums (B1) | 175 mm |
Maks. iespīlēšanas platums (A max) | 205 mm |
Iespīlēšanas dziļums (T) | 108,5 mm |
Min./maks. caurules diametrs (collas) | 1/4-6 in |
Garums (L1) | 520 mm |
Augstums (h) | 202,5 mm |