Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Parasts kabeļu savienotājs ar plastmasas fiksatoru

Kabeļu savilcējs ar plastmasas fiksatoru 
VADU SAVILCĒJI-MELNI-12,5X720

Izstr. nr. 05022011

EAN 4038898213604

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Parasts kabeļu savienotājs ar plastmasas fiksatoru

Izstr. nr. 05022011

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ātrai, vieglai un uzticamai kabeļu, vadu, šļūteņu u.c. fiksācijai.

Labas pārstrādes īpašības



Ideāls vadu stiprināšanai


Iekšējs savilcēja zobojums



Nav nepieciešami papildu montāžas darbarīki


Var piestiprināt, savilkt ar roku



Noturīgi pret eļļām, degvielu un daudziem citiem organiskiem materiāliem.

Piezīme

Uzmanieties, rīkojoties ar spēcīgām minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām, it īpaši augstā temperatūrā


Nav izturīgs pret minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Vadības skapjiem, instalācijām, mehānisko transportlīdzekļu būvē, mehānisko transportlīdzekļu darbnīcām, rūpnīcām, liftu būvniecībai


Dabiskā krāsā: Lietošanai telpās


Melnā krāsā: Izturīgs pret UV un laikapstākļu ietekmi. Oglekļa piedevas palēnina UV gaismas iedarbību uz materiālu.

Materiāls

PA 6,6 - Poliamīds

Krāsa

Melns

Platums

12,5 mm

Garums

720 mm

Min./maks. kūļa diametrs

48-220 mm

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 85 °C

Min./maks. apstrādes temperatūra

-10 to 85 °C

Min. stiepes spēks

1112 N

Nesatur silikonu

Nesatur halogēnu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija