Parasts kabeļu savienotājs ar plastmasas fiksatoru
Kabeļu savilcējs ar plastmasas fiksatoru
VADU SAVILCĒJI-MELNI-4,8X360
Izstr. nr. 0502161
EAN 4011231434171
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Labas pārstrādes īpašības
Ideāls vadu stiprināšanai
Iekšējs savilcēja zobojums
Nav nepieciešami papildu montāžas darbarīki
Var piestiprināt, savilkt ar roku
Noturīgi pret eļļām, degvielu un daudziem citiem organiskiem materiāliem.
Uzmanieties, rīkojoties ar spēcīgām minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām, it īpaši augstā temperatūrā
Nav izturīgs pret minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām.
Datu lapas(X)
Vadības skapjiem, instalācijām, mehānisko transportlīdzekļu būvē, mehānisko transportlīdzekļu darbnīcām, rūpnīcām, liftu būvniecībai
Dabiskā krāsā: Lietošanai telpās
Melnā krāsā: Izturīgs pret UV un laikapstākļu ietekmi. Oglekļa piedevas palēnina UV gaismas iedarbību uz materiālu.
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Krāsa | Melns |
Platums | 4,8 mm |
Garums | 360 mm |
Min./maks. kūļa diametrs | 1,6-100 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 85 °C |
Min./maks. apstrādes temperatūra | -10 to 85 °C |
Min. stiepes spēks | 222 N |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |