Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Parasts kabeļu savienotājs ar plastmasas fiksatoru

Kabeļu savilcējs ar plastmasas fiksatoru 
VADU SAVILCĒJI-MELNI-7,8X180

Izstr. nr. 0502171
EAN 4011231434218

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Parasts kabeļu savienotājs ar plastmasas fiksatoru

Izstr. nr. 0502171

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ātrai, vieglai un uzticamai kabeļu, vadu, šļūteņu u.c. fiksācijai.

Labas pārstrādes īpašības



Ideāls vadu stiprināšanai


Iekšējs savilcēja zobojums



Nav nepieciešami papildu montāžas darbarīki


Var piestiprināt, savilkt ar roku



Noturīgi pret eļļām, degvielu un daudziem citiem organiskiem materiāliem.

Piezīme

Uzmanieties, rīkojoties ar spēcīgām minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām, it īpaši augstā temperatūrā


Nav izturīgs pret minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Vadības skapjiem, instalācijām, mehānisko transportlīdzekļu būvē, mehānisko transportlīdzekļu darbnīcām, rūpnīcām, liftu būvniecībai


Dabiskā krāsā: Lietošanai telpās


Melnā krāsā: Izturīgs pret UV un laikapstākļu ietekmi. Oglekļa piedevas palēnina UV gaismas iedarbību uz materiālu.

Materiāls

PA 6,6 - Poliamīds

Krāsa

Melns

Platums

7,8 mm

Garums

180 mm

Min./maks. kūļa diametrs

1,6-40 mm

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 85 °C

Min./maks. apstrādes temperatūra

-10 to 85 °C

Min. stiepes spēks

534 N

Nesatur silikonu

Nesatur halogēnu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija