Pārslēga enkurs W-KD ar paplāksni un sešstūra uzgriezni, cinkota tērauda
Pārslēga fiksators W-KD
DĪB-(W-KD)-55-M8X100
Izstr. nr. 0904781
EAN 4061975930194
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Sekundārajiem stiprinājumiem dobās sienās, dobos griestos un dažādu veidu pildījuma materiālos
- Ar lielu un mainīgu izmantojamo garumu
- Pilnībā iepriekš samontēts
- Pārslēga enkurs fiksējas pamatnē
- Rotējošais vītņotais stienis ļauj katru stiprinājuma punktu regulēt atsevišķi, piemēram, veidojot sasveri
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Stiprinājumiem dobās sienās, dobos griestos, piekaramos griestos un dažādos pildījuma elementos
- Maksimālā punktslodze uz trapecveida lokšņu metāla (skārda) griestiem caurulēm = 0,8 kN/citi stiprinājumi = 1,0 kN
Enkura diametrs | 8 mm |
Enkura garums (l) | 100 mm |
Cauruma diametrs komponentā (d Bau) | 9 mm |
Dizains | Ar paplāksni un uzgriezni |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 20 mm |
Vītnes diametrs (d thr) | 8 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (d a) | 55 mm |
Materiāls | Tērauds |
Minimālais padziļinājuma dziļums (h) | 75 mm |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
| Veiktspējas dati | |||||
| Enkura diametrs [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
| Enkura lūzuma vērtības | Virsmas nesošā darbība netiek ņemta vērā | Fbreak [kN] | 51) | 6,31) | 131) |
| Tips W-KDH 0.8, āķis liecas uz augšu | Tips W-KDH 1.0, āķis liecas uz augšu | Tips W-KDH 2.2, āķis liecas uz augšu | |||
| 1) Vītņota stieņa plīsums vai sasvēršanas elementa atteice | |||||
| Raksturīgās vērtības | ||||
| Vītne∅ | dthr. [mm] | M5 | M6 | M8 |
| Nominālais urbis∅ | ddrl. [mm] | 15 | 17 | 20 |
| Atvere∅ komponentā | dcon [mm] | 6 | 7 | 9 |
| Minimālais dobuma dziļums | h [mm] | 70 | 75 | 75 |