Pārstrādāts krekls FOREVER
T-SHIRT RECYCLED FOREVER YELLOW S
Izstr. nr. M546057000
EAN 4065746571647
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Krekls izgatavots no 100% pārstrādāta poliestera tehniskā auduma
100% pārstrādāts poliesters – 120 g/m².
- Antibakteriāla apstrāde, lai novērstu smaku.
- Izturīgs pret mazgāšanu un saules gaismu.
- Elpojošs un ļoti izturīgs pret sviedriem, efektīvi novada mitrumu, saglabājot ādu vēsu un sausu.
- OEKO-TEX® sertificēts.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens |
Izmērs | S |
Izmērs FR/ES/PT/BE | S |
Materiāls | 100% poliesteris |
Auduma m2 svars | 140 g |
Mazgājams pie | 30°C |
Norādījumi par aprūpi | Negludināt |