Pārstrādāts krekls FOREVER
T-SHIRT RECYCLED FOREVER YELLOW XL
Izstr. nr. M546057003
EAN 4065746571555
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Krekls izgatavots no 100% pārstrādāta poliestera tehniskā auduma
100% pārstrādāts poliesters – 120 g/m².
- Antibakteriāla apstrāde, lai novērstu smaku.
- Izturīgs pret mazgāšanu un saules gaismu.
- Elpojošs un ļoti izturīgs pret sviedriem, efektīvi novada mitrumu, saglabājot ādu vēsu un sausu.
- OEKO-TEX® sertificēts.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens |
Izmērs | XL |
Izmērs FR/ES/PT/BE | XL |
Materiāls | 100% poliesteris |
Auduma m2 svars | 140 g |
Mazgājams pie | 30°C |
Norādījumi par aprūpi | Negludināt |