Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pārtikas klases augstspiediena šļūtene ARIEX

Pārtikas klases augstspiediena šļūtene, Ariex
ARMĒTA CAURULE PVC HOSE 12,5X18MM

Izstr. nr. 5970102012

EAN 4046777690897

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pārtikas klases augstspiediena šļūtene ARIEX

Izstr. nr. 5970102012

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Pārtikas klases PVC šļūtene saspiestam gaisam un šķidrumiem.

Konstrukcija: Iekšējā un ārējā virsma izgatavota no caurspīdīgas, ar poliesteru stiegrotas PVC plastmasas


Darba temperatūra: no -15 līdz +60 °C


Marķējums: Ariex - Ø - spiediena indekss - A,B,C 2007/19/CE


Piezīmes: Šļūtene atbilst A, B, C 2007/19/CE prasībām.

PiezīmeŠļūtene atbilst A, B, C 2007/19/CE prasībām.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Iekšējais diametrs

12,5 mm

Sienas biezums

2,75 mm

Materiāls

PVC – polivinilhlorīds

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-15 to 60 °C

Krāsa

Caurspīdīgs

Darba spiediens

13 bar

Saliekšanas rādiuss

110 mm

Pārraušanas spiediens

40 bar

Ārējais diametrs

18 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija