Pārvietošanas enkurs
Transportēšanas enkurs
ANC-TRAN-(A3K)-1,3T
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ASSY pārvietošanas enkurs nodrošina visa veida nepieciešamo koka komponentu drošu un ērtu pacelšanu.
Apkope:
- transportēšanas enkurs vismaz vienu reizi gadā ir jāpārbauda uzņēmuma, kas lieto produktu, speciālistam/atbildīgajam par drošības noteikumu ievērošanu. Papildus jebkura veida bojājumiem it īpaši ir jānosaka arī nodiluma pakāpe.
- It īpaši nav atļauts pārveidot un labot metināšanas elementus, kas ir saistīti ar pārvietošanas enkuru.
- Drošības apsvērumu dēļ skrūves drīkst lietot tikai vienu reizi.
Atbilst Direktīvas par mašīnām (89/392/EEK) versijai 93/44/EEK.
Pirms katras pārvietošanas darbības ir jāpārbauda un atsevišķi jāverificē pārvietošanas enkura kravnesība kopā ar vai ASSY 3.0 Combi skrūvi saskaņā ar pārbaudes ziņojumu/ekspertu ziņojumu.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Koka komponentu pārvietošanai kopā ar vai ASSY 3.0 Combi skrūvi. Rotācijas, sasvēršanās un pagriešanās kustības ir iespējamas arī zem slodzes. Šādas kustības nerada apdraudējumu.
![]() | |
Maks. kravnesība | 1,3 t |
Virsma | Cinkots |
Kāpšļa detaļas platums (c) | 165 mm |
Iekšējais platums (f) | 40 mm |
Materiāls | Tērauds |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!