Pašgriezēja skrūve ar atloku
Delta blīve, tērauda, melna, apaļa galva, H
PAŠGR-SKR-(DSS)-MELNA-4.2X16 PH
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Piemērota visiem skrūvsavienojumiem ar mīkstiem materiāliem (piemēram, plastmasu) pie mehānisko transportlīdzekļu iekšpuses, piemēram, paneļa, interjera apdares u.c.
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Virsējais pārklājums, melns |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Noapaļota galva ar apmali |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 16 mm |
Galvas diametrs (dk) | 11 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,6 mm |
Piedziņas veids | H |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Starplikas biezums (t) | 1,2 mm |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |