Pašgriezēja skrūve ar atloku
Delta blīve, tērauda, melna, apaļa galva, H
PAŠGR-SKR-(DSS)-MELNA-4.2X19 PH
Izstr. nr. 013404219
EAN 4011231192798
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Tērauda, melna Delta blīve, PH savienojums
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Piemērota visiem skrūvsavienojumiem ar mīkstiem materiāliem (piemēram, plastmasu) pie mehānisko transportlīdzekļu iekšpuses, piemēram, paneļa, interjera apdares u.c.
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Virsējais pārklājums, melns |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Noapaļota galva ar apmali |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 19 mm |
Galvas diametrs (dk) | 11 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,6 mm |
Piedziņas veids | H |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Starplikas biezums (t) | 1,2 mm |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |