Pašgriezējskrūve, apaļa galva ar apmali un H formas krustiņa rievu pias®
pias cinkota tērauda apaļa galva H ar atloku
PAŠURBJ-SKR-WRONIC-(A2K)-4,2X32 PH2
Izstr. nr. 02184 32
EAN 4056807002163
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Urbšana, vītnes iegriešana, ieskrūvēšana — viss ar vienu darbību
Tādējādi tiek ievērojami samazināts patērētais laiks un pūles
Precīzs urbšanas diametrs katram skrūvju savienojumam
- Tādējādi tiek samazināta vītnes pielaide
- Vienmēr optimāls savienojums
Novērš uzstādīšanas kļūdas
- Uzspiestais atloks rada zemu spiedienu uz virsmas, kas palīdz novērst slodzes plaisas
- Saskares spiediens izmantošanas laikā, skrūvējot ir apmēram 100 N, ar dziļuma atduri, ja nepieciešams
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
cinkotās pašgriezošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai.
Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, jo īpaši tās 2. daļa “Īpaši noteikumi”.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Pašgriezošā skrūve plastmasas un plāna skārda lokšņu piestiprināšanai pie metāla pamatnes.
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 32 mm |
Galvas diametrs (dk) | 11,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,6 mm |
Urbja gala garums (lp) | 3,7 mm |
Citi standarti | Uzņēmuma standarts |
Galvas veids | Noapaļota galva ar apmali |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Min. pamatu biezumam | 1,5 mm |
Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) | 3,5 mm |
Maks. stiprinājuma biezums (lB) | 25 mm |
Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Atbilstība RoHS | Jā |