Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pašgriezējskrūve, apaļa galva ar apmali un H formas krustiņa rievu pias®

pias cinkota tērauda apaļa galva H ar atloku
PAŠURBJ-SKR-WRONIC-(A2K)-4,2X38 PH2

Izstr. nr. 02184 38

EAN 4053479907659

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pašgriezējskrūve, apaļa galva ar apmali un H formas krustiņa rievu pias®

Izstr. nr. 02184 38

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cinkota tērauda, zili pasivēta (A3K) ar krustiņu

Urbšana, vītnes iegriešana, ieskrūvēšana — viss ar vienu darbību


Tādējādi tiek ievērojami samazināts patērētais laiks un pūles



Precīzs urbšanas diametrs katram skrūvju savienojumam


  • Tādējādi tiek samazināta vītnes pielaide

  • Vienmēr optimāls savienojums


Novērš uzstādīšanas kļūdas

Piezīme
  • Uzspiestais atloks rada zemu spiedienu uz virsmas, kas palīdz novērst slodzes plaisas

  • Saskares spiediens izmantošanas laikā, skrūvējot ir apmēram 100 N, ar dziļuma atduri, ja nepieciešams

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)

  • Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai

cinkotās pašgriezošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai.


Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, jo īpaši tās 2. daļa “Īpaši noteikumi”.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Pašgriezošā skrūve plastmasas un plāna skārda lokšņu piestiprināšanai pie metāla pamatnes.

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Nominālais diametrs (d1)

4,2 mm

Garums (l1)

38 mm

Urbja gala garums (lp)

3 mm

Iekšējā piedziņa

H2

Min./maks. materiāla biezums

1,75-3,0 mm

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija