Pašgriezējskrūve, apaļa galva ar apmali un H formas krustiņa rievu pias®
pias cinkota tērauda apaļa galva H ar atloku
PAŠURBJ-SKR-WRONIC-(A2K)-4,2X50 PH2
Izstr. nr. 02184 50
EAN 4053479907680
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Urbšana, vītnes iegriešana, ieskrūvēšana — viss ar vienu darbību
Tādējādi tiek ievērojami samazināts patērētais laiks un pūles
Precīzs urbšanas diametrs katram skrūvju savienojumam
- Tādējādi tiek samazināta vītnes pielaide
- Vienmēr optimāls savienojums
Novērš uzstādīšanas kļūdas
- Uzspiestais atloks rada zemu spiedienu uz virsmas, kas palīdz novērst slodzes plaisas
- Saskares spiediens izmantošanas laikā, skrūvējot ir apmēram 100 N, ar dziļuma atduri, ja nepieciešams
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
cinkotās pašgriezošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai.
Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, jo īpaši tās 2. daļa “Īpaši noteikumi”.
Datu lapas(X)
Pašgriezošā skrūve plastmasas un plāna skārda lokšņu piestiprināšanai pie metāla pamatnes.
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 50 mm |
Urbja gala garums (lp) | 3 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Min./maks. materiāla biezums | 1,75-3,0 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |