Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pašgriezējskrūve, tērauda, samazināts urbja uzgalis, tips: koks

Pašgriezējskrūve, tērauda, samaz. urbja uzg, kokam
JUMTA SKRŪVE AR URBI 4,8X28 RR33

Izstr. nr. 5049480002

EAN 4056807022420

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pašgriezējskrūve, tērauda, samazināts urbja uzgalis, tips: koks

Izstr. nr. 5049480002

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Urbja gals kokam

  • Krāsotās daļas ar vismaz 400 stundu noturību pret koroziju

  • Zilā krāsā cinkots tērauds, minimums 8,0 µm

  • Vītne zem galviņas ērtākai turēšanai
Piezīme

Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemērots plānām skārda loksnēm un kokam.

Materiāls

Tērauds

Virsma

Lakots

Krāsa

Melns

Blīvpaplāksnes materiāls

Alumīnijs

Blīves materiāls

Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks, EPDM, vulkanizēts

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Sešstūra galva ar atloku

Nominālais diametrs (d1)

4,8 mm

Garums (l1)

28 cm

Starplikas biezums (h1)

1 mm

Atloka diametrs

10,5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS8

Apstiprinājums

ETA

Starplikas diametrs (d2)

14 mm

Urbja gala garums (lp)

5 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija