Pašgriezējskrūve, tērauda, samazināts urbja uzgalis, tips: koks
Pašgriezējskrūve, tērauda, samaz. urbja uzg, kokam
JUMTA SKRŪVE AR URBI 4,8X28 RR35
Izstr. nr. 5049480006
EAN 4056807022468
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Urbja gals kokam
- Krāsotās daļas ar vismaz 400 stundu noturību pret koroziju
- Zilā krāsā cinkots tērauds, minimums 8,0 µm
- Vītne zem galviņas ērtākai turēšanai
Piezīme
Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Piemērots plānām skārda loksnēm un kokam.
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Lakots |
Krāsa | Zils |
Blīvpaplāksnes materiāls | Alumīnijs |
Blīves materiāls | Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks, EPDM, vulkanizēts |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Sešstūra galva ar atloku |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 28 mm |
Starplikas biezums (h1) | 1 mm |
Atloka diametrs | 10,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Apstiprinājums | ETA |
Starplikas diametrs (d2) | 14 mm |
Urbja gala garums (lp) | 5 mm |