Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pašlīmējoša pamatne

Pašlīmējošs stiprinājums
VADU-PAMATNE-B2,5MM

Izstr. nr. 0502625

EAN 4011231434973

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pašlīmējoša pamatne

Izstr. nr. 0502625

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Paredzēts vadu savilcēju nostiprināšanai pie jebkādām gludām virsmām, kas nav klātas ar putekļiem vai smērvielām, piemēram, metāla, krāsas, plastmasas, koka, apmetuma, papīra un citām.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piemērots savilču maks. platumam

3,6 mm

Garums x platums

25,3 x 25,3 mm

Augstums

7 mm

Cauruma diametrs

4,3 mm

Materiāls

PA 6,6 - Poliamīds

Krāsa

Dabīgs

Min. instalācijas temperatūra

15 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-35 to 85 °C

Līpoša pamatne

Akrilāts

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Uzliesmošanas spēja

Pašdzēsošs saskaņā ar UL94 V2

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

24 Month

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija