Pašlīmējoša pamatne
Pašlīmējošs stiprinājums
VADU-PAMATNE-B6,5MM
Izstr. nr. 0502665
EAN 4011231435048
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Paredzēts vadu savilcēju nostiprināšanai pie jebkādām gludām virsmām, kas nav klātas ar putekļiem vai smērvielām, piemēram, metāla, krāsas, plastmasas, koka, apmetuma, papīra un citām.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Piemērots savilču maks. platumam | 4,8 mm |
Garums x platums | 25,3 x 25,3 mm |
Augstums | 7 mm |
Cauruma diametrs | 4,3 mm |
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Krāsa | Dabīgs |
Min. instalācijas temperatūra | 15 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -35 to 85 °C |
Līpoša pamatne | Akrilāts |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Uzliesmošanas spēja | Pašdzēsošs saskaņā ar UL94 V2 |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |