Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pašsalīpoša sarūkoša līmlenta

Pašmetinoša sarūkoša līmlenta
PAŠVULKANIZĒJOŠA LĪMLENTE-19MM

Izstr. nr. 09850771

EAN 4053479467184

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pašsalīpoša sarūkoša līmlenta

Izstr. nr. 09850771
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
Ļauj noblīvēt dažādus materiālus tā, lai nodrošinātu izolāciju pret ūdeni vai tvaikiem. Piemērota lietošanai dažādās nozarēs, piemēram, autotransporta un elektroenerģijas nozarēs.

Augsts dielektriskais spēks


Līmlenta ir ideāli piemērota kabeļu un elektrolīniju izolācijai.



Ļoti saderīga ar PE, PVC, butilu, neoprēnu u.c.


Var izmantot dažādās nozarēs, piemēram, transportlīdzekļu un elektroenerģijas nozarēs



Augsta elastīguma pakāpe


Līmlenta ļoti labi pielīp pie pamatnes materiāla.

Piezīme
  • Blīvējamajām virsmām jābūt sausām, bez putekļiem un taukiem.

  • Lai panāktu ideālu salipšanu un ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu, cieši aptiniet līmlentu ap apstrādājamo materiālu un pēc tam pamīšus pārklājiet.

  • Sarūkošā līmlenta ir noturīga pret UV starojumu tikai dažos gadījumos, tāpēc tā ir jāsargā no tiešiem saules stariem.
Izmantošanas joma

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Noblīvē caurules un šļūtenes

  • Ārkārtas radiatoru un degvielas šļūteņu blīvēšana

  • Elektrības vadu un kabeļu izolēšana

  • Lietošanai vietās, kur termiski sarūkošās šļūtenes vairs nevar izmantot

  • Vadu sasiešanai
Instrukcijas

Noņemiet PVC nosegplēvi un izstiepiet līmlentu

Pamatmateriāls

Poliizobutilēns

Krāsa

Melns

Platums

19 mm

Garums

10 m

Kopējais biezums

500 µm

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 35 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 90 °C

Izturība pret ultravioleto starojumu

Ļoti laba

Mitrumizturība

Deformācija pārraušanas brīdī/nosacījumi

600 % / saskaņā ar DIN EN 14410

Izolācijas izturība

40 kV/mm

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

Unlimited / sauss, guļus stāvoklī un uzglabāšanas vietā bez putekļiem, 20°C un 50% mitrums

Izturība pret

Ūdens, UV starojums, Ozons, Atšķaidītājs

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija