Pašurbjošā skrūve, DIN7981, A4 PZ
DIN 7981, A4 nerūsējošais tērauds, Z cilindriska galva, C forma
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7981C-A4-4.8X25 PZ
Izstr. nr. 012794825
EAN 4045989897681
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cilindra galva
DIN 7981C
ISO 7049
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,55 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
DIN | 7981 |
Standarti | DIN 7981 |
Gala veids | C |