Pašurbjoša skrūve, gremdgalva ar H formas krustiņa rievu, pias® WN 212, A2 nerūsējošais tērauds, gremdgalva H
pias A2 nerūsējošais tērauds, gluds, gremdgalva, H
PAŠGR-SKR-DIN7504-P-A2-PH-4.8X38
Izstr. nr. 021214838
EAN 4061975925831
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Citi standarti | WN 212 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 38 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 80 grādi |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |