Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pašurbjoša skrūve, gremdgalva ar H formas krustiņa rievu, pias® WN 212, cinkots, zilā krāsā pasivēts A3K, H krustiņš

pias tērauds, cinkots, paaugstināta gremdgalva H
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-P-(A2K)-3.5X16 PH2

Izstr. nr. 021235 16

EAN 4045989082131

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pašurbjoša skrūve, gremdgalva ar H formas krustiņa rievu, pias® WN 212, cinkots, zilā krāsā pasivēts A3K, H krustiņš

Izstr. nr. 021235 16

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme
  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)

  • Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Citi standarti

WN 214

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Nominālais diametrs (d1)

3,5 mm

Garums (l1)

16 mm

Galvas diametrs (dk)

6,8 mm

Galvas augstums (k1)

2,4 mm

Iekšējā piedziņa

H2

Urbja gala garums (lp)

3 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva, 80 grādi

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Min./maks. materiāla biezums

1,40-2,25 mm

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija