Pašurbjoša skrūve, gremdgalva ar H formas krustiņa rievu, pias® WN 212, cinkots, zilā krāsā pasivēts A3K, H krustiņš
pias tērauds, cinkots, paaugstināta gremdgalva H
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-P-(A2K)-4.2X22 PH2
Izstr. nr. 021242 22
EAN 4045989082216
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Citi standarti | WN 212 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 22 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8,1 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,8 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Urbja gala garums (lp) | 3,7 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 80 grādi |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Min. pamatu biezumam | 1,5 mm |
Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) | 3,5 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |