Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pašurbjošās skrūve ar gremdgalvu, C forma, ar padziļinātu H galvu DIN 7982, A2 nerūsējošais tērauds, ar uzgali

DIN 7982, A2 nerūsējošais tērauds, gremdgalva H, C forma
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7982C-(A2)-5.5X16 PH

Izstr. nr. 012355 16

EAN 4011231187664

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pašurbjošās skrūve ar gremdgalvu, C forma, ar padziļinātu H galvu DIN 7982, A2 nerūsējošais tērauds, ar uzgali

Izstr. nr. 012355 16

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Pašurbjošās skrūves ir skrūves, kas veido savu vītni. Ieskrūvējot iepriekš sagatavotā urbumā, šīs skrūves veido savu pretvītni.

  • Pareiza urbuma diametrs ir sniegts pēc DIN 7975 standarta prasībām.

  • C forma = vītne ar uzgali

  • F forma = vītne bez uzgaļa

  • R forma = vītne ar noapaļotu uzgali
Piezīme

Nerūsējošā tērauda pašurbjošās skrūves ir vājākas nekā rūdīta tērauda pašurbjošās skrūves. Tas nozīmē, ka šīs skrūves nespēj veidot pretvītni lokšņu tēraudā. Šī iemesla dēļ tās izmanto tikai mīkstos materiālos, piemēram, alumīnijā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Forma

C

Nominālais diametrs (d1)

5,5 mm

Garums (l1)

16 mm

Galvas diametrs (dk)

10,8 mm

Galvas augstums (k1)

3,4 mm

Iekšējā piedziņa

H3

Piedziņas veids

H

Galvas veids

Pusiegremdēta galva, 80 grādi

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Gala veids

C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija