Pašurbjošās skrūve ar gremdgalvu, C forma, ar padziļinātu H galvu DIN 7982, A2 nerūsējošais tērauds, ar uzgali
DIN 7982, A2 nerūsējošais tērauds, gremdgalva H, C forma
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7982C-(A2)-5.5X22 PH
Izstr. nr. 012355 22
EAN 4011231187725
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pašurbjošās skrūves ir skrūves, kas veido savu vītni. Ieskrūvējot iepriekš sagatavotā urbumā, šīs skrūves veido savu pretvītni.
- Pareiza urbuma diametrs ir sniegts pēc DIN 7975 standarta prasībām.
- C forma = vītne ar uzgali
- F forma = vītne bez uzgaļa
- R forma = vītne ar noapaļotu uzgali
Nerūsējošā tērauda pašurbjošās skrūves ir vājākas nekā rūdīta tērauda pašurbjošās skrūves. Tas nozīmē, ka šīs skrūves nespēj veidot pretvītni lokšņu tēraudā. Šī iemesla dēļ tās izmanto tikai mīkstos materiālos, piemēram, alumīnijā.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | C |
Nominālais diametrs (d1) | 5,5 mm |
Garums (l1) | 22 mm |
Galvas diametrs (dk) | 10,8 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,4 mm |
Iekšējā piedziņa | H3 |
Piedziņas veids | H |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 80 grādi |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |
Gala veids | C |