Pašvelmējošās vītņu bukses
Pašvelmējošās vītņu bukses, cinkotas
VĪT-VELM-BUKS-(DSP)-M10
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izturīgu vītņu veida savienojumu un citu vītņu savienojumu veidošanai zemas stiprības materiālos. Piemēram, čugunā, alumīnija sakausējumos, plastmasā, cietā koksnē u.c.
- Griešanas efektu rada vītnes asās malas.
- Priekšējās vītnes ir tiek izveidotas vieglākai iegriešanai un ievietošanai
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d) | M10 |
Garums (L) | 18 mm |
Ārējais diametrs x solis (D) | 14 x 1,5 mm |
Min./maks. urbuma diametrs | 12,7-13,4 mm |
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 8 Stck(pcs) |