Pašvelmējošās vītņu bukses
Pašvelmējošās vītņu bukses, cinkotas
VĪT-VELM-BUKS-(DSP)-M5
Izstr. nr. 0660302050
EAN 4045727159538
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
SA tips
- Izturīgu vītņu veida savienojumu un citu vītņu savienojumu veidošanai zemas stiprības materiālos. Piemēram, čugunā, alumīnija sakausējumos, plastmasā, cietā koksnē u.c.
- Griešanas efektu rada vītnes asās malas.
- Priekšējās vītnes ir tiek izveidotas vieglākai iegriešanai un ievietošanai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d) | M5 |
Garums (L) | 10 mm |
Ārējais diametrs x solis (D) | 8 x 1 mm |
Min./maks. urbuma diametrs | 7,2-7,6 mm |
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 40 Stck(pcs) |