Pašvītņojošā skrūve
GEFU DIN 7500-1, tērauds, cinkots, sešstūra galva
VĪT-VEL-SKR-6KT-DIN7500-D-(A2K)-M5X12
Izstr. nr. 020935 12
EAN 4053479882475
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pielāgo izurbtu pamata atveri ar nemainīgu vītni, bez skaidām.
- Neliels stiprinājuma griezes moments.
- Standarta metriskā vītne.
- Nav nepieciešama vītņes fiksācija.
- Augsta vibrācijas pretestība.
- Var izmantot metāla elementu savienošanai ar metālu vai koka elementu savienošanai ar metālu.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M5 |
Garums (l1) | 12 mm |
Manšetes diametrs (d2) | 10 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,65 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Standarti | DIN 7500 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |