Pašvītņojošā skrūve
GEFU DIN 7500-1, tērauds, cinkots, sešstūra galva
VĪT-VEL-SKR-6KT-DIN7500-D-(A2K)-M6X12
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Neliels stiprinājuma griezes moments.
- Standarta metriskā vītne.
- Nav nepieciešama vītņes fiksācija.
- Augsta vibrācijas pretestība.
- Var izmantot metāla elementu savienošanai ar metālu vai koka elementu savienošanai ar metālu.
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 12 mm |
Manšetes diametrs (d2) | 13,3 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,7 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Standarti | DIN 7500 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |