Pašvītņotājskrūve
Nerūsējošā tērauda AISI 410, apaļa galva, H
PH.MONT.HD.PG.SKR410+RUSPERT 4,2X13
Izstr. nr. 5056314213
EAN 4056807023533
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Koka / plānu plākšņu savienošanai
Nerūsējošais tērauds AISI 410 PH
- Plakana galva
- Plats atloks: 11 mm
- PH galva
- Ass gals ieurbjas materiālā bez priekšurbšanas.
- Piemērota koka un plākšņu savienošanai.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Nerūsošais tērauds AISI 410 |
Virsma | Cinka pārslas |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 13 mm |
Galvas diametrs (dk) | 11,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 2 mm |