Pašvītņotājskrūve ar plakanu galvu, C tips ar sešstūra iedobi ISO 14585, tērauds cinkots zilā krāsā pasivēts, C forma, (ar uzgali)
ISO 14585, tērauda cinkota apaļa galva TX, C forma
SKRŪVE ISO14585 TX20 4,2X80
Izstr. nr. 420914280
EAN 4053479239101
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
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 80 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,1 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | C |
Iekšējā piedziņa | TX20 |
ISO | 14585 |
Galvas veids | Plakangalvas |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Gala veids | C |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |
Standarti | ISO 14585 |
| Vītnes izmērs | D 2.2 | D 2.9 | D 3.5 | D 3.9 | D 4.2 | D 4.8 | D 5.5 | D 6.3 | D 8 | D 9.5 |
| Min. loksnes biezums (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. loksnes biezums (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priekšurbuma diametrs (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |