Perforatora urbis Max Quadro-L Vario
Perforatora urbis Max Quadro-L Vario
URBIS-PER-MAX-Q-LV-D32-L570-WL450MM
Izstr. nr. 0647053257
EAN 4056807454894
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ievērojami labāka saderība ar stiegrojumu (armatūru)
Simetriska 4 x 90° griezējmalas ģeometriskā forma novērš urbjmašīnas ieķeršanos vai novirzīšanos no centra, uzduroties, piemēram, uz armatūras.
Ievērojami ātrāka urbšana
Uzlabotā uzgaļa forma un asimetriski novietoti izciļņi uz griezējmalām nodrošina labāku saķeri.
Teicamas urbšanas īpašības visā kalpošanas laikā
Galvas forma, kas pielāgota urbja diametram
Ievērojami uzlabots urbšanas ātrums un putekļu noņemšana, vienlaikus nodrošinot labāku aizsardzību pret lūšanu
Vario spirālveida aizmugurējā daļa, kas ir šaurāka sākumā un platāka beigās, kā arī asāks leņķis spirāles galā nodrošina mazāku berzi, augstu stabilitāti un maksimālu trieciena enerģijas pārnesi.
Vienmērīga urbšana
Urbis ar četrām griezējmalām un uzlabotu formu, kas nodrošina precīzu urbšanu.
Precīza urbšana
Īpašais pašcentrējošais uzgalis nodrošina ļoti precīzu punktu urbšanu.
Dzelzs armatūru drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju. Izmantojot garus urbjus, vispirms izurbiet ar tāda paša diametra īso urbi.
Datu lapas(X)
Diametrs (Ø) | 32 mm |
Garums | 570 mm |
Darba garums | 450 mm |
Griezējmalu skaits | 4 Stck(pcs) |
Spirāļu skaits | 2 Stck(pcs) |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Darbības vienmērīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Precizitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Armatūras izturība (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-max |