Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Perforatora urbis Max Quadro-L Vario

Perforatora urbis Max Quadro-L Vario
URBIS-PER-MAX-Q-LV-D35-L670-WL550MM

Izstr. nr. 0647053567

EAN 4056807568843

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Perforatora urbis Max Quadro-L Vario

Izstr. nr. 0647053567
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
Ideāls risinājums stiprinājumiem un cietiem materiāliem, kas aprīkots ar simetrisku, galvu ar četrām griezējmalām un Vario padevi ar serdeņa pastiprinājumu.

Ievērojami labāka saderība ar stiegrojumu (armatūru)


Simetriska 4 x 90° griezējmalas ģeometriskā forma novērš urbjmašīnas ieķeršanos vai novirzīšanos no centra, uzduroties, piemēram, uz armatūras.



Ievērojami ātrāka urbšana


Uzlabotā uzgaļa forma un asimetriski novietoti izciļņi uz griezējmalām nodrošina labāku saķeri.



Teicamas urbšanas īpašības visā kalpošanas laikā


Galvas forma, kas pielāgota urbja diametram



Ievērojami uzlabots urbšanas ātrums un putekļu noņemšana, vienlaikus nodrošinot labāku aizsardzību pret lūšanu


Vario spirālveida aizmugurējā daļa, kas ir šaurāka sākumā un platāka beigās, kā arī asāks leņķis spirāles galā nodrošina mazāku berzi, augstu stabilitāti un maksimālu trieciena enerģijas pārnesi.



Vienmērīga urbšana


Urbis ar četrām griezējmalām un uzlabotu formu, kas nodrošina precīzu urbšanu.



Precīza urbšana


Īpašais pašcentrējošais uzgalis nodrošina ļoti precīzu punktu urbšanu.

Piezīme

Dzelzs armatūru drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju. Izmantojot garus urbjus, vispirms izurbiet ar tāda paša diametra īso urbi.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Diametrs (Ø)

35 mm

Garums

670 mm

Darba garums

550 mm

Griezējmalu skaits

4 Stck(pcs)

Spirāļu skaits

2 Stck(pcs)

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Darbības vienmērīgums (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Precizitāte (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Armatūras izturība (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Instrumentu turēšanas ierīce

Saderība ar SDS-max

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija