Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Perforatora urbis Max Quadro-S

URBIS-PER-MAX-QUADRO-S-4SPRL-18/540/400

Izstr. nr. 0647701854

EAN 4045727117699

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Perforatora urbis Max Quadro-S

Izstr. nr. 0647701854
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
Spēcīgs āmura urbis ar X formas galvas ģeometriju un četru spirāļu padeves spirāli ātram urbšanas ātrumam ar ievērojami vienmērīgāku darbību un lielāku precizitāti salīdzinājumā ar parastajiem urbjiem, kuriem ir galva ar divām griešanas malām

Nav aizķeršanās


Urbis mēdz aizķerties armatūrā daudz mazākā mērā, pateicoties ģeometrija ar četrām griešanas malām.



Precīza urbšana


Īpašais pašcentrējošais punkts ļauj veikt precīzu punktu urbšanu.



Lielāka precizitāte


Tas ir rezultāts tam, ka urbja galviņas četras griezējšķautnes ir labāk novietotas urbumā, kā arī urbja spirāle ar četrām spirālēm un mazāka berzes virsma. Četras liela apjoma padeves spirāles nodrošina ātru urbšanas putekļu transportēšanu.

Piezīme

Ievērot! Izmantojot garus urbjus, vispirms izurbiet ar tāda paša diametra īso urbi!

Dzelzsbetonu drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Diametrs (Ø)

18 mm

Garums

540 mm

Darba garums

400 mm

Griezējmalu skaits

4 Stck(pcs)

Spirāļu skaits

4 Stck(pcs)

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Darbības vienmērīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Precizitāte (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Armatūras izturība (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Instrumentu turēšanas ierīce

Saderība ar SDS-max

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija