Perforatora urbis Max Quadro-S
URBIS-PER-MAX-QUADRO-S-4SPRL-45/570/450
Izstr. nr. 0647704557
EAN 4045727118726
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nav aizķeršanās
Urbis mēdz aizķerties armatūrā daudz mazākā mērā, pateicoties ģeometrija ar četrām griešanas malām.
Precīza urbšana
Īpašais pašcentrējošais punkts ļauj veikt precīzu punktu urbšanu.
Lielāka precizitāte
Tas ir rezultāts tam, ka urbja galviņas četras griezējšķautnes ir labāk novietotas urbumā, kā arī urbja spirāle ar četrām spirālēm un mazāka berzes virsma. Četras liela apjoma padeves spirāles nodrošina ātru urbšanas putekļu transportēšanu.
Ievērot! Izmantojot garus urbjus, vispirms izurbiet ar tāda paša diametra īso urbi!
Dzelzsbetonu drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju.
Datu lapas(X)
Diametrs (Ø) | 45 mm |
Garums | 570 mm |
Darba garums | 450 mm |
Griezējmalu skaits | 4 Stck(pcs) |
Spirāļu skaits | 4 Stck(pcs) |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Darbības vienmērīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Precizitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Armatūras izturība (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-max |