Perforatora urbis Plus Duo-S Vario
Plus Duo-S Vario perforatora urbis
URBIS-PER-PLUS-DUO-SV-D5,0-L310-WL250MM
Izstr. nr. 0648555031
EAN 4053479614021
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ievērojami ātrāka urbšana
Optimālā uzgaļa ģeometriskā forma un asimetriski izvietotās gropes uz griezējmalām nodrošina labāku saķeri.
Optimāls urbšanas sniegums ar pastiprinātām gropēm
Pastiprināti, cieti metāla elementi ar ievērojami lielākām pastiprinātām gropēm daudz vairāk samazina iespēju, ka urbis ieķersies pastiprinātajās gropēs un palielinās pretestību.
Precīza urbšana
Pateicoties īpašam pašcentrēšanās punktam.
Ievērojami uzlabots urbšanas ātrums un putekļu noņemšana, vienlaikus nodrošinot labāku aizsardzību pret lūšanu
Vario spirāles konveijers ar serdes armējumu un aizmugurējo daļu, kas sašaurinās priekšā un izplešas aizmugurē, kā arī asāks leņķis spirāles galā nodrošina mazāku berzi, augstu stabilitāti un maksimālu trieciena enerģijas pārnesi.
Dzelzs armatūru drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju. Ø 4,8 un 6,3: īpašs urbis SFS asmeņu montāžas sistēmai. Izmantojot garus urbjus, vispirms izurbiet ar tāda paša diametra īso urbi.
Datu lapas(X)
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Darbības vienmērīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Precizitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Armatūras izturība (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 5 mm |
Garums | 310 mm |
Darba garums | 250 mm |
Griezējmalu skaits | 2 Stck(pcs) |
Spirāļu skaits | 2 Stck(pcs) |
Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-plus |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!