Perforatora urbjmašīna H 26-MLS
Perforatora urbjmašīna H 26-MLS
PERFORATORS-EL-(H26-MLS)
Izstr. nr. 57082051
EAN 4056807645537
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātra urbšana un liela atdalīšanas spēja, izmantojot kaltu
Liela trieciena enerģija
Universālai lietošanai
Urbšana, urbšana ar rotācijas perforatoru un kalšana, izmantojot regulējamu kalta pozīciju (3 režīmu funkcija)
Ērti
Fiksējams slēdzis atvieglo ilgstošu urbšanas/kalšanas darbu.
Līdzsvarotā jaudas attiecība pulksteņrādītāja kustības virzienā un pretēji tam
Rotējoša suku plāksne
Daudzveidīgs lietojums
Ātri atdalāma patrona ļauj pārveidot instrumentu no SDS mugursomas uz standarta urbjpatronu, veicot tikai dažas darbības.
Samazina kabeļa bojājumu risku
Lodveida starpgredzens
Datu lapas(X)
Betonam, mūrim, tēraudam un koksnei
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Jaudas izlietojums | 830 W |
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 0-1300 U/min(rpm) |
Min./maks. triecienspēks | 0-4000 U/min(rpm) |
Instrumentu turēšanas ierīce | Saderība ar SDS-plus |
Trieciena enerģija | 2,7 J |
Funkcijas | Kalta funkcija, Nomaināma patrona, Pielāgojama kalta pozīcija, Rotācija pulksteņrādītāju kustības virzienā/pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, Trieciena atduris normālai urbšanai, Droseles slēdzis, Bloķēšanas taustiņš nepārtrauktai darbināšanai |
Min./maks. urbšanas diametrs betonā | 4-26 mm |
Min./maks. ieteicamais optimālas veiktspējas urbšanas diapazons (betonā) | 6-16 mm |
Min./maks. urbšanas diametrs tēraudā | 4-13 mm |
Maks. cauruļveida urbja urbuma diametrs mūrī | 68 mm |
Mašīnas svars | 2,9 kg |
Kabeļa garums | 4 m |
URBIS-PER-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100MM
URBIS-PER-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100MM
URBIS-PER-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-WL100MM
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2
SYSCASE-8.4.2.
SP-(AUXILIARY HANDLE)
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena