Pias elementu skrūve
fcd pašvītņotājskr., Sandwich pias garš urbja gals
ELEMENT-SKR-RUSP/A2PAPL+EPDM-AV8-6,3X235
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izolācijas materiālu stiprināšanai pie tērauda struktūrām.
Urbšanas garums 12 mm. AV 8
Ruspert pārklājums
Skrūve:
- Atlaidināts oglekļa tērauds
- Ruspert pārklājums
- Galva DIN 7504 K
- Paplāksne Ø 19 mm
- Nerūsējošais tērauds A2 un vulkanizēta EPDM gumijas blīve
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinka pārslas, sudrabs |
Blīvpaplāksnes materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Blīves materiāls | Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks |
Nominālais diametrs (d1) | 6,3 mm |
Garums (l1) | 235 mm |
Blīvripas ārējais diametrs (d2) | 19 mm |
Urbja gala garums (lp) | 14 mm |
Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) | 12 mm |
Skrūves vītnes garums ar urbja galu (b) | 235 mm |