Pielīpoša blīvlenta EURASOL® Thermo HT
Pielīpoša blīvlenta EURASOL Thermo HT
LĪMLENTE EURASOL TERMO HT-100MM-50/50
Izstr. nr. 0992720100
EAN 4053479866857
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpašs līmes sastāvs, stipra līmes kārta
- Ārkārtīgi spēcīga sākotnējā un gala sasaistes izturība uz dažādiem pamatmateriāliem, it īpaši Wütop termiskajām membrānām
- Droša pielīmēšana pat -10 °C temperatūrā
- Nesatur šķīdinātāju
Kvalitatīva īpašā plēve
- Izcila termoizturība līdz +120 °C
- Izcilas lipšanas īpašības, tāpēc vēl lielāka adhēzijas stiprība
- Ideāli pielāgojama atverēm
- Sietveida audums aizsargā pret pārraušanu
Mūsu produkti ar EMICODE marķējumu ir videi draudzīgi un nerada daudz izmešu. EMICODE klasifikācijas sistēmas marķējums tiek piešķirts būvizstrādājumiem, kas atbilst vispāratzītu iestāžu visstriktākajām veselības un apkārtējās vides aizsardzības prasībām.
EMICODE EC1plus: ļoti mazi izmeši. EMICODE klasifikācijas sistēma definē būvizstrādājumu savietojamību attiecībā uz vidi un veselību. Izstrādājumiem ar zemāko emisiju līmeni piešķir EC1plus zīmi.
Eurasol Thermo HT ir ideāli piemērota WÜTOP jumta aizsargplēvju, WÜTOP tvaika barjeru un WÜTOP tvaika aizturētāju līmēšanai, un šis izstrādājums ir pārbaudīts ar šīm plēvēm. Tāpēc optimālam rezultātam mēs iesakām izmantot šīs WÜTOP plēves. Pamatnes materiālam jābūt sausam un bez taukiem, skaidām un putekļiem. Pārliecinieties, vai piestiprināšanas vietā nevar uzkrāties ūdens. Ilgstoši nenospriegojiet pielīmēto membrānu.
EMICODE EC1plus: ļoti mazi izmeši. EMICODE klasifikācijas sistēma definē būvizstrādājumu savietojamību attiecībā uz vidi un veselību. Izstrādājumiem ar zemāko emisiju līmeni piešķir EC1plus zīmi.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Plēves virsmas:
ļauj pastāvīgi pielīmēt apakšslāņus, it īpaši Wütop termiskos apakšpārklājumus. Der arī tvaika barjerām un tvaika aizturētājiem, kā arī fasādes membrānām. Der šo plēvju, savienojumu un atveru pārklājošos daļu salīmēšanai. Ļauj salabot apakšslāņu bojājumus.
Paneļu virsmas:
apvienojumā ar Eurasol AdhesionPlus vai gruntējuma aerosolu der mīksto skaidu plātņu līmes savienojumiem un salīmēšanai, kā arī pamata savienojumu līmēšanai. Hermētisks OSB plātņu savienojumu līmējums.
Piestipriniet Eurasol Thermo HT pie pārklājošās šuves, noņemot tikai dažus centimetrus no aizsargpapīra. Noņemot aizsargpapīru, līmlenta tiek pielīmēta visā garumā, to piespiežot. Nodrošiniet pietiekamu spiedienu. Pēc pielipšanas ar nazi pārgrieziet līmlentu.
Pamatmateriāls | Speciāla plēve |
Līpoša pamatne | Poliakrilāts |
Krāsa | Balts |
Platums | 100 mm |
Kalšana | 50/50 mm |
Garums | 25 m |
Min./maks. apstrādes temperatūra | -10 to 40 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 120 °C |
Izturība pret ultravioleto starojumu | 12 mēneši, saules gaisma, Centrāleiropa |
Nesatur šķīdinātāju | Jā |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | Unlimited / noslēgtā oriģinālajā iepakojumā no +5 °C līdz +23 °C temperatūrā un no 50% līdz 60% mitrumā |
Ilgtspējība | Zemas emisijas/zems piesārņojums |