Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pielīpoša blīvlenta EURASOL® Thermo HT

Pielīpoša blīvlenta EURASOL Thermo HT
LĪMLENTE EURASOL TERMO HT-60MM

Izstr. nr. 0992720060

EAN 4058794707847

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pielīpoša blīvlenta EURASOL® Thermo HT

Izstr. nr. 0992720060

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Pielīpošā blīvlenta ar ārkārtīgi lielu adhēzijas izturību prasīgajiem gaisu un vēju necaurlaidīgajiem savienojumiem gan telpās, gan ārpus tām. Šī spēcīgā līmlenta kārtīgi pielīp pie dažādām pamatnēm, piemēram, Wütop termiskajām membrānām.

Īpašs līmes sastāvs, stipra līmes kārta


  • Ārkārtīgi spēcīga sākotnējā un gala sasaistes izturība uz dažādiem pamatmateriāliem, it īpaši Wütop termiskajām membrānām

  • Droša pielīmēšana pat -10 °C temperatūrā

  • Nesatur šķīdinātāju


Kvalitatīva īpašā plēve


  • Izcila termoizturība līdz +120 °C

  • Izcilas lipšanas īpašības, tāpēc vēl lielāka adhēzijas stiprība

  • Ideāli pielāgojama atverēm

  • Sietveida audums aizsargā pret pārraušanu


Mūsu produkti ar EMICODE marķējumu ir videi draudzīgi un nerada daudz izmešu. EMICODE klasifikācijas sistēmas marķējums tiek piešķirts būvizstrādājumiem, kas atbilst vispāratzītu iestāžu visstriktākajām veselības un apkārtējās vides aizsardzības prasībām.

EMICODE EC1plus: ļoti mazi izmeši. EMICODE klasifikācijas sistēma definē būvizstrādājumu savietojamību attiecībā uz vidi un veselību. Izstrādājumiem ar zemāko emisiju līmeni piešķir EC1plus zīmi.

Piezīme

Eurasol Thermo HT ir ideāli piemērota WÜTOP jumta aizsargplēvju, WÜTOP tvaika barjeru un WÜTOP tvaika aizturētāju līmēšanai, un šis izstrādājums ir pārbaudīts ar šīm plēvēm. Tāpēc optimālam rezultātam mēs iesakām izmantot šīs WÜTOP plēves. Pamatnes materiālam jābūt sausam un bez taukiem, skaidām un putekļiem. Pārliecinieties, vai piestiprināšanas vietā nevar uzkrāties ūdens. Ilgstoši nenospriegojiet pielīmēto membrānu.

Izmantošanas joma

EMICODE EC1plus: ļoti mazi izmeši. EMICODE klasifikācijas sistēma definē būvizstrādājumu savietojamību attiecībā uz vidi un veselību. Izstrādājumiem ar zemāko emisiju līmeni piešķir EC1plus zīmi.

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Plēves virsmas:


ļauj pastāvīgi pielīmēt apakšslāņus, it īpaši Wütop termiskos apakšpārklājumus. Der arī tvaika barjerām un tvaika aizturētājiem, kā arī fasādes membrānām. Der šo plēvju, savienojumu un atveru pārklājošos daļu salīmēšanai. Ļauj salabot apakšslāņu bojājumus.



Paneļu virsmas:


apvienojumā ar Eurasol AdhesionPlus vai gruntējuma aerosolu der mīksto skaidu plātņu līmes savienojumiem un salīmēšanai, kā arī pamata savienojumu līmēšanai. Hermētisks OSB plātņu savienojumu līmējums.

Instrukcijas

Piestipriniet Eurasol Thermo HT pie pārklājošās šuves, noņemot tikai dažus centimetrus no aizsargpapīra. Noņemot aizsargpapīru, līmlenta tiek pielīmēta visā garumā, to piespiežot. Nodrošiniet pietiekamu spiedienu. Pēc pielipšanas ar nazi pārgrieziet līmlentu.

Pamatmateriāls

Speciāla plēve

Līpoša pamatne

Poliakrilāts

Krāsa

Balts

Platums

60 mm

Garums

25 m

Min./maks. apstrādes temperatūra

-10 to 40 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to 120 °C

Izturība pret ultravioleto starojumu

12 mēneši, saules gaisma, Centrāleiropa

Nesatur šķīdinātāju

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

Unlimited / noslēgtā oriģinālajā iepakojumā no +5 °C līdz +23 °C temperatūrā un no 50% līdz 60% mitrumā

Ilgtspējība

Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija