Piespiedējatspere DIN 2095, atsperu tērauda stieple, cinkots tērauds
DIN 2095, tērauds, cinkots
SASP.ATSPERE DIN2095-1,0/ED10/VIJ11/L32
Izstr. nr. 050610 32
EAN 4011231440417
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piespiedējatsperes atbilst 2. kategorijai saskaņā ar DIN 2095
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Ārējais diametrs (d1) | 10 mm |
Biezums (d2) | 1 mm |
Garums (l1) | 32 mm |
Tinumu skaits | 11 Stck(pcs) |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Atbilstība RoHS | Jā |
Standarti | DIN 2095 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!