Piespiedējatspere DIN 2095, atsperu tērauda stieple, cinkots tērauds
DIN 2095, tērauds, cinkots
SASP.ATSPERE DIN2095-1,0/ED15/VIJ9/L32
Izstr. nr. 050610 321
EAN 4011231440431
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piespiedējatsperes atbilst 2. kategorijai saskaņā ar DIN 2095
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]()  | |
Ārējais diametrs (d1)  | 15 mm  | 
Biezums (d2)  | 1 mm  | 
Garums (l1)  | 32 mm  | 
Tinumu skaits  | 9 Stck(pcs)  | 
Materiāls  | Atsperu tērauds  | 
Virsma  | Cinka pārklājums  | 
Atbilstība RoHS  | Jā  | 
Standarti  | DIN 2095  | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!