Piespiedējatsperu komplekts 335 gab. sistēmas kārbā 4.4.1. DIN 2095
DIN 2095, tērauds, cinkots, 335 gab., Sysko
ATSPERU KOMPL-DIN2095(A2K)335PC-SYSTKOFF


Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Standarti | DIN 2095 |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 335 Stck(pcs) |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1982,000 g |
Atbilstība RoHS | Jā |
SASP.ATSPERE DIN2095-0,8/ED8/VIJ14/L42
SASP.ATSPERE DIN2095-1,0/ED10/VIJ11/L32
SASP.ATSPERE DIN2095-1,0/ED15/VIJ9/L32
SASP.ATSPERE DIN2095-1,0/ED12/VIJ8/L35
SASP.ATSPERE DIN2095-1,0/ED10/VIJ15/L40
SASP.ATSPERE DIN2095-1,0/ED12/VIJ18/L60
SASP.ATSPERE DIN2095-1,0/ED15/VIJ13/L65
SASP.ATSPERE DIN2095-1,5/ED15/VIJ7/L28
SASP.ATSPERE DIN2095-1,5/ED12/VIJ8/L35
SASP.ATSPERE DIN2095-1,5/ED10/VIJ12/L45
SASP.ATSPERE 1,5X15,0X45 MM
SASP.ATSPERE DIN2095-1,5/ED10/VIJ15/L55
SASP.ATSPERE DIN2095-1,5/ED12/VIJ14/L55
SASP.ATSPERE DIN2095-1,5/ED15/VIJ14/L55
SASP.ATSPERE 1,5X15,0X55 MM
SASP.ATSPERE DIN2095-1,5/ED15/VIJ15/L65
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena