Pistoles putas Wüfoam 70 MEGAMAX
1C pistoles putas Wüfoam 70 Megamax
MONTĀŽAS PUTAS-1C-MEGAMAX-B2-870ML
Izstr. nr. 089215242
EAN 4061975927798
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ļoti efektīvas: 70 litru, nodrošina ātru un rentablu darbību
- Samazināta nepieciešamība izmantot pēcizplešanās palīglīdzekļus: mazāk pārplūdes līdz griezumam, samazināts putu zudums, minimāla rāmja slodze un mazāk netīrumu
- Plašs darba temperatūras diapazons (no -10 °C līdz +35 °C) garantē uzticamus rezultātus.
MEGAMAX izolācijas putu tehniskie dati:
- Lieliska siltumizolācija - 0,03 W/mK - smalkās šūnveida tekstūras dēļ
- Teicama saķere nozīmē drošu izolāciju ar dažādiem celtniecības materiāliem: betonu, ķieģeļiem, akmeni, koku, metālu, putuplastu, poliuretāna loksnēm, poliesteri un PVC
- Laba izturība pret nolietošanos, neuzsūc ūdeni un nepelē.
- Lieliska skaņas izolācija - 60 dB -, kas palielina komfortu un atbilst mūsdienu standartiem
- Novērš un bloķē spiedienu un vibrāciju konstrukcijās, piemēram, laikapstākļu ietekmi uz logiem un durvīm
Datu lapas(X)
- Logu un durvju rāmju montāža, izolācija un blīvēšana
- Atveru aizpildīšana un blīvēšana, aizpildīšana pa atverēm
- Vertikālo un horizontālo savienojumu blīvēšana un izolācija, uzstādot izolācijas blokus
- Siltumizolācijas materiālu stiprināšana (putuplasta un poliuretāna loksnes), savienojumu blīvēšana un fiksēšana
![]() | |
Ķīmiskā bāze | Vienas sastāvdaļas poliuretāns |
Krāsa | Šampanieša krāsā |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Tilpuma blīvums | 20 kg/m³ |
Nodalījuma konstrukcija | Vidēji – smalki |
Šūnu komponentu nosacījumi | testēts saskaņā ar Würth testa metodēm |
Nesatur līmi pēc | 6 min |
Līmes nesaturēšanas nosacījumi | testēts saskaņā ar Würth testēšanas metodēm |
Var nogriezt pēc | 15 min |
Griešanas spējas nosacījumi | testēts saskaņā ar Würth testēšanas metodēm |
Pilna izturētspēja | 1 h |
Pilnīgas izturētspējas nosacījumi | testēts saskaņā ar Würth testēšanas metodēm |
Min. apstrādes temperatūra | 5 °C |
Maks. apstrādes temperatūra | 30 °C |
Min. apstrādes apkārtējā temperatūra | -10 °C |
Maks. apstrādes apkārtējā temperatūra | 30 °C |
Min. virsmas apstrādes temperatūra | 5 °C |
Maks. virsmas apstrādes temperatūra | 35 °C |
Min. tvertnes apstrādes temperatūra | 5 °C |
Maks. tvertnes apstrādes temperatūra | 30 °C |
Min. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 °C |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 90 °C |
Būvmateriālu klase | B2 - parasti viegli uzliesmojošs |
Siltumvadītspēja λ | 0,037 W/(m*K) |
Siltumvadītspējas λ nosacījumi | 0 °C temperatūrā, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Ūdens absorbcija (%) | 1 Vol-% |
Saspiešanas izturība | 38 kPa |
Min. stiepes izturība | 105 kPa |
Savienojumu skaņas izolācija | 62 dB |
Savienojumu skaņas izolācijas nosacījumi | saskaņā ar ISO 717-1 |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Nē |
Pagarinājums pie pārraušanas | 18 % |
Bīdes stiprība | 55 kPa |
Plūstamība (apjoms) | 70 l |
Iznākuma nosacījumi | Testēts saskaņā ar Würth testa metodēm |
Saturs | 870 ml |
Konteiners | Aerosola tvertne |
Skaits uz vienas paletes | 624 Stck(pcs) |
Satura svars | 912 g |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 12 Month |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | 20°C temperatūrā un ar relatīvo mitruma līmeni 50% |